Motion
SBX1187LMW7-40C3/0G

NTN
SBX1187LMW7-40C3/0G

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336049
N° MFRSBX1187LMW7-40C3/0G
Prix262.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SBX1187LMW7-40C3/0G

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336049
N° MFRSBX1187LMW7-40C3/0G
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
Prix262.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    SBX1187LMW7-40C3/0G PIÈCE AUTOMOBILE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SBX1187LMW7-40C3/0G est un roulement à billes à rainure profonde radial de 40 mm avec un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 15 mm, double blindage pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SBX1187LMW7-40C3/0G
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359867091
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359867091

Aperçu

Description du fabricant
SBX1187LMW7-40C3/0G PIÈCE AUTOMOBILE