Motion
SESF207-22C0

NTN
SESF207-22C0

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.3750 po diam. de l’alésage, 2.1875 po diam. ext., 1.5313 po de largeur
N° D’ARTICLE MI09336164
N° MFRSESF207-22C0
Prix786.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SESF207-22C0

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.3750 po diam. de l’alésage, 2.1875 po diam. ext., 1.5313 po de largeur
N° D’ARTICLE MI09336164
N° MFRSESF207-22C0
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
Prix786.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1875 po
  • Largeur totale
    1.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529551019
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    3413529551019

Aperçu

Description du fabricant
SESF207-22C0 RÉSISTANT À LA CORROSION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon