Motion
SESP205-16C0

NTN
SESP205-16C0

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.0000 po diam. de l’alésage, 1.5000 po diam. ext., 0.8438 po de largeur
N° D’ARTICLE MI09336196
N° MFRSESP205-16C0
Prix437.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SESP205-16C0

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.0000 po diam. de l’alésage, 1.5000 po diam. ext., 0.8438 po de largeur
N° D’ARTICLE MI09336196
N° MFRSESP205-16C0

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix437.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur totale
    0.8438 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529549269
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    3413529549269

Aperçu

Description du fabricant
SESP205-16C0 RÉSISTANT À LA CORROSION