Motion
SESPA210-31

NTN
SESPA210-31

Roulement à rotule de la série Sentinel - Alésage droit, diamètre de 1.9375 po, diamètre extérieur de 2.7500 po, largeur de 1.1875 po
N° D’ARTICLE MI09336223
N° MFRSESPA210-31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SESPA210-31

Roulement à rotule de la série Sentinel - Alésage droit, diamètre de 1.9375 po, diamètre extérieur de 2.7500 po, largeur de 1.1875 po
N° D’ARTICLE MI09336223
N° MFRSESPA210-31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.7500 po
  • Largeur totale
    1.1875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253058007
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4550253058007

Aperçu

Description du fabricant
SESPA210-31 RÉSISTANT À LA CORROSION