Motion
SF07A22

NTN
SF07A22

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 55 mm, 0.5710 po de largeur, ouvert, S.O.
N° D’ARTICLE MI09336246
N° MFRSF07A22
Prix105.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF07A22

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 55 mm, 0.5710 po de largeur, ouvert, S.O.
N° D’ARTICLE MI09336246
N° MFRSF07A22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix105.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0240 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5710 po, 14.500 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    0.5710 po
  • Cote de précision
    Standard
  • Poids
    0.207 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    SF07A22 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    NA
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073611
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073611

Aperçu

Description du fabricant
SF07A22 ROULEMENT À BILLES