Motion
SF2226

NTN
SF2226

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E 170 mm, largeur 32 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336271
N° MFRSF2226
Prix10,360.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF2226

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E 170 mm, largeur 32 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336271
N° MFRSF2226

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,360.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    SF2226 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Description longue
    Le SF2226 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 110 mm de diamètre extérieur de 170 mm et de largeur de 32 mm pour des performances fiables.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF2226
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073635
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073635

Aperçu

Description du fabricant
SF2226 PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon