Motion
SF3242

NTN
SF3242

Roulement à contact angulaire - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 24 mm, ouvert, sans bague élastique, CN
N° D’ARTICLE MI09336279
N° MFRSF3242
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF3242

Roulement à contact angulaire - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 24 mm, ouvert, sans bague élastique, CN
N° D’ARTICLE MI09336279
N° MFRSF3242
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9450 po, 24.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Standard
  • Poids
    3.814 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    SF3242 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073673
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073673

Aperçu

Description du fabricant
SF3242 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon