Motion
SF5811PX1

NTN
SF5811PX1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 290 mm, D.E 380 mm, largeur 40 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336294
N° MFRSF5811PX1
Prix2,970.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF5811PX1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 290 mm, D.E 380 mm, largeur 40 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336294
N° MFRSF5811PX1
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
Prix2,970.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    290 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    19.995 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    SF5811PX1 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Description longue
    Le SF5811PX1 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 290 mm de diamètre extérieur de 380 mm et de largeur de 40 mm pour machinerie lourde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF5811PX1
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073758
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073758

Aperçu

Description du fabricant
SF5811PX1 PIÈCE AUTOMOBILE