Motion
SFCW2217-215N1V4

NTN
SFCW2217-215N1V4

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - support à rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, montage sur adaptateur, logement en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI09336302
N° MFRSFCW2217-215N1V4
Prix2,138.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SFCW2217-215N1V4

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - support à rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, montage sur adaptateur, logement en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI09336302
N° MFRSFCW2217-215N1V4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,138.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359791839
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    4547359791839

Aperçu

Description du fabricant
SFCW2217-215N1V4 UNITÉ DE ROULEMENT

You May Also Like