Motion
SL02-4834

NTN
SL02-4834

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 170 mm de diamètre intérieur, 520 mm de diamètre extérieur, 140 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336341
N° MFRSL02-4834
Prix4,668.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL02-4834

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 170 mm de diamètre intérieur, 520 mm de diamètre extérieur, 140 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336341
N° MFRSL02-4834
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
Prix4,668.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    18.421 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359184785
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359184785

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL02-4834