Motion
SUCFBL206-19FG1

NTN
SUCFBL206-19FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage 1-3/16 po, support 3-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI09336540
N° MFRSUCFBL206-19FG1
Prix439.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFBL206-19FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage 1-3/16 po, support 3-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI09336540
N° MFRSUCFBL206-19FG1
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
Prix439.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253020196
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253020196

Aperçu

Description du fabricant
SUCFBL206-19FG1 RÉSISTANT À LA CORROSION