Motion
SUCPA207-20FG1

NTN
SUCPA207-20FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI09336568
N° MFRSUCPA207-20FG1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPA207-20FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI09336568
N° MFRSUCPA207-20FG1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359876260
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359876260

Aperçu

Description du fabricant
SUCPA207-20FG1 RÉSISTANT À LA CORROSION