Motion
SX04A90C3

NTN
SX04A90C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 22 mm, diamètre extérieur : 56 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336586
N° MFRSX04A90C3
Prix153.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SX04A90C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 22 mm, diamètre extérieur : 56 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336586
N° MFRSX04A90C3
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
Prix153.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5910 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    56 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.362 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SX04A90C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SX04A90C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 22 mm et un diamètre extérieur de 56 mm, conçu pour un usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX04A90C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359199024
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4136 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2079 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359199024

Aperçu

Description du fabricant
SX04A90C3 ROULEMENT À BILLES