Motion
TMB048L1

NTN
TMB048L1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 240 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 56 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09336733
N° MFRTMB048L1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB048L1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 240 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 56 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09336733
N° MFRTMB048L1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2050 po, 56.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Poids
    44.092 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    TMB048L1 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le TMB048L1 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 240mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 360mm et une largeur de 56mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB048L1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359912685
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55977 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    69691 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359912685

Aperçu

Description du fabricant
TMB048L1 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon