Motion
TMB203LLSAX3-YRV61

NTN
TMB203LLSAX3-YRV61

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09336738
N° MFRTMB203LLSAX3-YRV61
Prix65.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB203LLSAX3-YRV61

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09336738
N° MFRTMB203LLSAX3-YRV61
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
Prix65.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    TMB203LLSAX3-YRV61 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Description longue
    Le TMB203LLSAX3-YRV61 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm, doublement scellé pour plus de fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB203LLSAX3-YRV61
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359788808
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359788808

Aperçu

Description du fabricant
TMB203LLSAX3-YRV61 ROULEMENT À BILLES