Motion
TMB210JR2C3

NTN
TMB210JR2C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336750
N° MFRTMB210JR2C3
Prix183.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB210JR2C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336750
N° MFRTMB210JR2C3
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
Prix183.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier (rivé)
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    TMB210JR2C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le TMB210JR2C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 50mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 20mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB210JR2C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359794847
  • Rpm max.
    8300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359794847

Aperçu

Description du fabricant
TMB210JR2C3 ROULEMENT À BILLES