Motion
TMB306NR

NTN
TMB306NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09336774
N° MFRTMB306NR
Prix88.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB306NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09336774
N° MFRTMB306NR
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
Prix88.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.747 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    TMB306NR ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le TMB306NR est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 30 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB306NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359971293
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6002 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3372 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359971293

Aperçu

Description du fabricant
TMB306NR ROULEMENT À BILLES