Motion
TS3-63308ZZC4/L6#01

NTN
TS3-63308ZZC4/L6#01

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 1.4370 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336852
N° MFRTS3-63308ZZC4/L6#01
Prix211.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-63308ZZC4/L6#01

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 1.4370 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336852
N° MFRTS3-63308ZZC4/L6#01
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
Prix211.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4370 po
  • Poids
    2.171 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES TS3-63308ZZC4/L6#01
  • Description longue
    Le TS3-63308ZZC4/L6#01 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40 mm avec deux blindages et un diamètre extérieur de 90 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-63308ZZC4/L6#01
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359926842
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359926842

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES TS3-63308ZZC4/L6#01