Motion
TS3-63308ZZV4

NTN
TS3-63308ZZV4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 1.4370 po, double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09336853
N° MFRTS3-63308ZZV4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-63308ZZV4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 1.4370 po, double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09336853
N° MFRTS3-63308ZZV4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5630 po, 39.700 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4370 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 6
  • Poids
    2.172 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    TS3-63308ZZV4 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le TS3-63308ZZV4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 40mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 1.4370in pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-63308ZZV4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359210262
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 390 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359210262

Aperçu

Description du fabricant
TS3-63308ZZV4 ROULEMENT À BILLES