Motion
TS3-DF0365LLBA1C#06

NTN
TS3-DF0365LLBA1C#06

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, DI 1.5000 po, largeur 0.4374 po, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336858
N° MFRTS3-DF0365LLBA1C#06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-DF0365LLBA1C#06

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, DI 1.5000 po, largeur 0.4374 po, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336858
N° MFRTS3-DF0365LLBA1C#06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    0.4374 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    TS3-DF0365LLBA1C#06 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Description longue
    Le TS3-DF0365LLBA1C#06 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 1.5000 po pour les machines générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-DF0365LLBA1C#06
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359912692
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359912692

Aperçu

Description du fabricant
TS3-DF0365LLBA1C#06 BALL BEARING