Motion
UC1P317D1

NTN
UC1P317D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 85 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09336898
N° MFRUC1P317D1
Prix1,621.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC1P317D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 85 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09336898
N° MFRUC1P317D1
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
Prix1,621.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.3437 po, 110.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.5937 po
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Longueur totale
    420 mm
  • Largeur totale
    111 mm
  • Poids
    262.566 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC317D1
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P317D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359231120
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21800 lbf
  • Roulement de rechange
    UC317D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359231120

Aperçu

Description du fabricant
UC1P317D1 UNITÉ DE ROULEMENT