Motion
UC205HT2D1

NTN
UC205HT2D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 1.3425 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336908
N° MFRUC205HT2D1
Prix86.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC205HT2D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 1.3425 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336908
N° MFRUC205HT2D1
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
Prix86.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3425 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    1.3425 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.441 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359231656
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 392 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359231656

Aperçu

Description du fabricant
UC205HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT