Motion
UC317D1

NTN
UC317D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 85 mm Bore Diam., 180 mm OD, 96 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09336939
N° MFRUC317D1
Prix1,576.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC317D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 85 mm Bore Diam., 180 mm OD, 96 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09336939
N° MFRUC317D1
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
Prix1,576.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.7795 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.8504 po
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Largeur totale
    96 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    14.705 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359233742
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21800 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359233742

Aperçu

Description du fabricant
UC317D1 UNITÉ DE ROULEMENT