Motion
UC324D1

NTN
UC324D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 120 mm Bore Diam., 260 mm OD, 126 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09336942
N° MFRUC324D1
Prix3,945.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC324D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 120 mm Bore Diam., 260 mm OD, 126 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09336942
N° MFRUC324D1
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
Prix3,945.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.9606 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.4803 po
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Largeur totale
    126 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    40.785 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359233957
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    41500 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359233957

Aperçu

Description du fabricant
UC324D1 UNITÉ DE ROULEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif