Motion
UCF209-27

NTN
UCF209-27

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09336960
N° MFRUCF209-27
Prix140.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF209-27

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09336960
N° MFRUCF209-27
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
Prix140.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    74.6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529572366
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529572366

Aperçu

Description du fabricant
UCF209-27 UNITÉ DE ROULEMENT