Motion
UCF209HT2D1

NTN
UCF209HT2D1

Unité à roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09336961
N° MFRUCF209HT2D1
Prix238.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF209HT2D1

Unité à roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09336961
N° MFRUCF209HT2D1
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
Prix238.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1406 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1406 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Longueur totale
    5.4062 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Poids
    23.173 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC209HT2D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359218428
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 392 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209HT2D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359218428

Aperçu

Description du fabricant
UCF209HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT