Motion
UCF214HT2D1

NTN
UCF214HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09336964
N° MFRUCF214HT2D1
Prix706.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF214HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09336964
N° MFRUCF214HT2D1
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
Prix706.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.9844 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.9844 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur du boîtier
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Longueur totale
    7.5937 po
  • Largeur totale
    2.9687 po
  • Poids
    13.845 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC214HT2D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F214D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359218862
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 392 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC214HT2D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359218862

Aperçu

Description du fabricant
UCF214HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT