Motion
UCFCX07D1

NTN
UCFCX07D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI09336986
N° MFRUCFCX07D1
Prix289.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFCX07D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI09336986
N° MFRUCFCX07D1
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
Prix289.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    1.4531 po
  • Diamètre extérieur
    133 mm
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Largeur totale
    1.9687 po
  • Poids
    4.22 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX07D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FCX07D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359212785
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX07D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359212785

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX07D1 UNITÉ DE ROULEMENT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good