Motion
UCFH203D1

NTN
UCFH203D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09336991
N° MFRUCFH203D1
Prix196.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFH203D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09336991
N° MFRUCFH203D1
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
Prix196.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.2656 po
  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Global Hauteur  
    4.3438 po
  • Longueur totale
    2.4375 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC203D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FH204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000894
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC203D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359000894

Aperçu

Description du fabricant
UCFH203D1 UNITÉ DE ROULEMENT