Motion
UCFLU-3/4M/LP03

NTN
UCFLU-3/4M/LP03

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 3/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09337014
N° MFRUCFLU-3/4M/LP03
Prix222.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFLU-3/4M/LP03

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 3/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09337014
N° MFRUCFLU-3/4M/LP03
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
Prix222.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359792171
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Série
    UCFLU
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359792171

Aperçu

Description du fabricant
UCFLU-3/4M/LP03 UNITÉ DE ROULEMENT