Motion
UCFS321

NTN
UCFS321

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 105 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09337025
N° MFRUCFS321
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFS321

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 105 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09337025
N° MFRUCFS321
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    9.5276 po
  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Largeur du boîtier
    3.7008 po
  • Longueur totale
    12.2047 po
  • Largeur totale
    127 mm
  • Poids
    61.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC321
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FS321
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359216967
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    34500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC321
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFS321 UNITÉ DE ROULEMENT