Motion
UCFU-35

NTN
UCFU-35

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09337037
N° MFRUCFU-35
Prix189.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFU-35

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09337037
N° MFRUCFU-35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix189.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    49.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359864243
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359864243

Aperçu

Description du fabricant
UCFU-35 UNITÉ DE ROULEMENT