Motion
UCHB210D1 UNITÉ DE ROULEMENT

NTN
UCHB210D1 BEARING UNIT

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI09337048
N° MFRUCHB210D1 BEARING UNIT
Prix476.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHB210D1 BEARING UNIT

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI09337048
N° MFRUCHB210D1 BEARING UNIT
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
Prix476.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    4.6563 po
  • Hauteur totale
    5.5937 po
  • Global Largeur  
    2.0315 po
  • Longueur du filetage
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    RP 1

Détails

  • Numéro de palier
    UC210D1
  • ID du boîtier
    HB210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359220209
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Rendement
    Service léger
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCHB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359220209

Aperçu

Description du fabricant
UCHB210D1 UNITÉ DE ROULEMENT