Motion
UCL209-40D1

NTN
UCL209-40D1

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage de 45 mm, course de 400 mm, longueur de 780 mm, largeur de 60 mm, hauteur de 192 mm
N° D’ARTICLE MI09337061
N° MFRUCL209-40D1
Prix1,590.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCL209-40D1

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage de 45 mm, course de 400 mm, longueur de 780 mm, largeur de 60 mm, hauteur de 192 mm
N° D’ARTICLE MI09337061
N° MFRUCL209-40D1
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
Prix1,590.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.9685 po, 50.0 mm
  • Espacement des trous de boulon
    28.3465 po, 720.0 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la base du cadre
    60 mm
  • Salopette de cadre Hauteur  
    192 mm
  • Salopette de cadre Longueur  
    780 mm
  • Taille du cadre
    L209-40
  • Hauteur totale
    192 mm
  • Longueur totale
    780 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Voyage  
    400 mm
  • Poids
    24.251 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC209D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de cadre
    Unité de civière
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCL209-40D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359221022
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359221022

Aperçu

Description du fabricant
UCL209-40D1 UNITÉ DE ROULEMENT