Motion
UCM318-50D1

NTN
UCM318-50D1

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage de 90 mm, course de 500 mm, longueur de 1050 mm, largeur de 105 mm, hauteur de 335 mm
N° D’ARTICLE MI09337077
N° MFRUCM318-50D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCM318-50D1

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage de 90 mm, course de 500 mm, longueur de 1050 mm, largeur de 105 mm, hauteur de 335 mm
N° D’ARTICLE MI09337077
N° MFRUCM318-50D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    105 mm
  • Espacement des trous de boulon
    38.9764 po, 990.0 mm
  • Taille du boulon
    M18
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur de la base du cadre
    105 mm
  • Salopette de cadre Hauteur  
    335 mm
  • Salopette de cadre Longueur  
    1050 mm
  • Taille du cadre
    M318-50
  • Hauteur totale
    335 mm
  • Longueur totale
    1050 mm
  • Largeur totale
    105 mm
  • Voyage  
    500 mm
  • Poids
    143.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC318D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de cadre
    Unité de civière
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCM318-50D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359222081
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359222081

Aperçu

Description du fabricant
UCM318-50D1 UNITÉ DE ROULEMENT