Motion
UCPX06D1

NTN
UCPX06D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI09337141
N° MFRUCPX06D1
Prix163.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPX06D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI09337141
N° MFRUCPX06D1
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
Prix163.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.2500 po, 57.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur totale
    175 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Poids
    4.189 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX06D1
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PX06D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359223668
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX06D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359223668

Aperçu

Description du fabricant
UCPX06D1 UNITÉ DE ROULEMENT