Motion
UCS212-206D1NR

NTN
UCS212-206D1NR

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-3/8 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.5630 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09337151
N° MFRUCS212-206D1NR
Prix202.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCS212-206D1NR

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-3/8 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.5630 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09337151
N° MFRUCS212-206D1NR
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
Prix202.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Largeur totale
    2.5630 po

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359503814
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8090 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359503814

Aperçu

Description du fabricant
UCS212-206D1NR UNITÉ DE ROULEMENT