Motion
UCS212LD1NR

NTN
UCS212LD1NR

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 60 mm Bore Diam., 47 mm OD, 31 mm Width, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09337153
N° MFRUCS212LD1NR
Prix334.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCS212LD1NR

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 60 mm Bore Diam., 47 mm OD, 31 mm Width, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09337153
N° MFRUCS212LD1NR
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
Prix334.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    3.505 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359228397
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    4547359228397

Aperçu

Description du fabricant
UCS212LD1NR UNITÉ DE ROULEMENT