Motion
UCUP205-014D1

NTN
UCUP205-014D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 7/8 po, matériau en acier, service léger
N° D’ARTICLE MI09337174
N° MFRUCUP205-014D1
Prix176.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCUP205-014D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 7/8 po, matériau en acier, service léger
N° D’ARTICLE MI09337174
N° MFRUCUP205-014D1
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
Prix176.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.2187 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Longueur totale
    84 mm
  • Largeur totale
    1.5295 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC205-014D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • ID du boîtier
    UP205D1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359230130
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-014D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359230130

Aperçu

Description du fabricant
UCUP205-014D1 UNITÉ DE ROULEMENT