Motion
UELP311-203D1-80#05

NTN
UELP311-203D1-80#05

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09337211
N° MFRUELP311-203D1-80#05
Prix696.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP311-203D1-80#05

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09337211
N° MFRUELP311-203D1-80#05
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
Prix696.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359652598
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359652598

Aperçu

Description du fabricant
UELP311-203D1-80#05 UNITÉ DE ROULEMENT