Motion
UELPL-1.7/16M/LP03

NTN
UELPL-1.7/16M/LP03

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-7/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09337216
N° MFRUELPL-1.7/16M/LP03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELPL-1.7/16M/LP03

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-7/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09337216
N° MFRUELPL-1.7/16M/LP03
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359792577
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4547359792577

Aperçu

Description du fabricant
UELPL-1.7/16M/LP03 UNITÉ DE ROULEMENT