Motion
UKFS319D1

NTN
UKFS319D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337251
N° MFRUKFS319D1
Prix2,730.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFS319D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337251
N° MFRUKFS319D1
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
Prix2,730.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    49.185 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359238877
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359238877

Aperçu

Description du fabricant
UKFS319D1 UNITÉ DE ROULEMENT