Motion
UL204-012D1

NTN
UL204-012D1

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 0.7500 po, diamètre extérieur 1.8504 po, largeur 1.7188 po, service standard
N° D’ARTICLE MI09337267
N° MFRUL204-012D1
Prix43.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UL204-012D1

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 0.7500 po, diamètre extérieur 1.8504 po, largeur 1.7188 po, service standard
N° D’ARTICLE MI09337267
N° MFRUL204-012D1
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
Prix43.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3465 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    1.7205 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359242478
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359242478

Aperçu

Description du fabricant
UL204-012D1 UNITÉ DE ROULEMENT