Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4 mm
- Rayon du filet0.0031 po, 0.080 mm
- Largeur de la bague intérieure0.1181 po, 3.000 mm
- Extérieur Diamètre8 mm
- Global Largeur3 mm
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Poids0.001 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageAcier inoxydable (type couronne)
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionWBC4-8ZZPS5 ROULEMENT À BILLES
- Code d’harmonisation8482.10.5036
- Dégagement interneCN
- Description longueLe WBC4-8ZZPS5 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 4mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 8mm et une largeur de 3mm pour les applications de précision.
- Numéro de catalogue du fabricantWBC4-8ZZPS5
- Numéro CUP du fabricant4550253074618
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale89 lbf
- Capacité de charge statique radiale31 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON4550253074618
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sacUn important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.
Fiche technique de la série Sentinel NTN
Les roulements d’insert en zinc de la série Sentinel de NTN sont des solutions résistantes à la corrosion conçues pour les environnements difficiles d’aliments et de boissons. Avec de l’acier revêtu de chromate de zinc transparent, de la graisse de qualité alimentaire et un scellement protecteur, ils améliorent la durabilité, l’assainissement et la performance globale de l’équipement.