Motion
WS81117

NTN
WS81117

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 85 mm, DI 110 mm, largeur 0.2264 po
N° D’ARTICLE MI09337382
N° MFRWS81117
Prix148.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WS81117

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 85 mm, DI 110 mm, largeur 0.2264 po
N° D’ARTICLE MI09337382
N° MFRWS81117
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
Prix148.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    0.2264 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.386 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359245851
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359245851

Aperçu

Description du fabricant
WS81117 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES