Motion
313

NTN
313

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337550
N° MFR313
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
313

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337550
N° MFR313
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.1090 po, 2.769 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2990 po, 33.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    4.77 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    313 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 313 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 65 mm et un diamètre extérieur de 140 mm, parfait pour les applications haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    313
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253065111
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20795 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13376 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253065111

Aperçu

Description du fabricant
313 ROULEMENT À BILLES