Motion
3309

NTN
3309

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 1.5630 po, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI09337566
N° MFR3309
Prix302.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3309

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 1.5630 po, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI09337566
N° MFR3309
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
Prix302.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5630 po, 39.700 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39.700 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    1.5630 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3309 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359530247
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17600 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359530247

Aperçu

Description du fabricant
3309 ROULEMENT À BILLES