Motion
3316

NTN
3316

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 2.6890 po, ouvert, angle de contact de 32 °
N° D’ARTICLE MI09337570
N° MFR3316
Prix1,029.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3316

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 2.6890 po, ouvert, angle de contact de 32 °
N° D’ARTICLE MI09337570
N° MFR3316
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
Prix1,029.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6890 po, 68.300 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    68.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    2.6890 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3316 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359530506
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359530506

Aperçu

Description du fabricant
3316 ROULEMENT À BILLES