Motion
5208CZ

NTN
5208CZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 1.1890 po de largeur, blindé unique, sans bague élastique, CN
N° D’ARTICLE MI09337583
N° MFR5208CZ
Prix213.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5208CZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 1.1890 po de largeur, blindé unique, sans bague élastique, CN
N° D’ARTICLE MI09337583
N° MFR5208CZ
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
Prix213.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.365 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5208CZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359537369
  • Tr/min maximum (graisse)
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7550 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359537369

Aperçu

Description du fabricant
5208CZ ROULEMENT À BILLES