Motion
6326ZZ

NTN
6326ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 280 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337801
N° MFR6326ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6326ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 280 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337801
N° MFR6326ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2835 po, 58.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    33.731 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6326ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6326ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 130mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 280mm et une largeur de 58mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6326ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359582246
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359582246

Aperçu

Description du fabricant
6326ZZ ROULEMENT À BILLES